Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polerskive Hård

Hård polerskive
POLERRING HÅRD Ø150MM (TIL EPM200-E)

Varenr. 067303 150
EAN 4038898168157

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Op til tre gange mere effektiv materialefjernelse med kortere bearbejdningstider

  • Lavere vægt for nemmere håndtering

  • Mindre arbejdstryk nødvendigt, hvilket resulterer i mindre udmattelse

  • Omkostningsbesparelser pga. betydeligt lavere pastaforbrug sammenlignet med konventionelle tekstilskiver

  • Stribefrit resultat takket være de sammenpressede folder som skaber en konstant skiftende overfladestruktur på skiven

  • Polerskiverne er specielt udviklet til højglanspolering. Fremstillet af et innovativt, fleksibelt fleecemateriale, med ren
    mekanisk binding

  • 10-lags
Bemærk

Påfør pastaen, mens maskinen kører!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forpolering af ikke-jernholdige metaller, især bløde letmetallegeringer, polering af stål og rustfrit stål kombineret med passende polerpasta eller højglanspolerpasta.


Materialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Instruktioner

Jo bedre forslibning, jo lettere og hurtigere er det at foretage den endelige polering. Metaller bør forslibes med slibemiddel med en kornstørrelse på 280 eller 320.


Hvert arbejdstrin bør foretages på tværs eller diagonalt i forhold til det forrige.


Vigtigt: Hvis foregående arbejdsgange ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under højglanspolering.


For hver pasta skal der anvendes et separat sæt polerskiver. Dette forhindrer sammenblanding af forskellige pastaer og negativ påvirkning af resultatet.


Rengør tilstoppede polerskiver forsigtigt med en stålbørste.


Fjern polermiddelrester på overfladen med wienerkalk.


Anvisninger for polering afhænger generelt af, hvor god overfladen er til at starte med, eller hvor store kravene til den færdige overflade er.


Anbefalet omdrejningstal: Ca. 25 m/s. (svarer til trin 4-6 for PM 200-E).


Den korrekte fremgangsmåde og hastigheden skal fastlægges for hver enkelt anvendelse.


Foretag indledende test, eller udfør egne test!

Diameter (Ø)

150 mm

Egnet til rustfrit stål

Ja

Egnet til stål

Ja

Egnet til ikke-jernholdige metaller

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dorn M14

SPÆNDEDORN M14 (15-50 MM)

Klemvidde 15-50 mm
x 1 stk.
Polerpasta Til skiver af sisal/tekstil, polerskiver

POLERPASTA BLÅ, 950G